Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7078-4 Pipe Marker Diesel Oil Y 3/4 - 2-3 / 8 In | AE2ZRR 5ACV4

BRADY 7078-4 Pipe Marker Diesel Oil Y 3/4 - 2-3/8 In

Varastossa
Tuote: AE2ZRR Malli: 7078-4Ristiviite: 5ACV4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4" to 2-3/8"
Korkeus1.125 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7078-1 Pipe Marker Diesel Oil Y 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AE2ZRQ 5ACV1 7078-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€0.56
BRADY 4174-B -putkimerkintä dieselöljy Y 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AF4EHW 8TPA9 4174-B1-1/2 to 2-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€11.60
BRADY 4174-F Putkimerkintä dieselöljy Keltainen 6-7-7/8 tuumaa | AF4RAE 9GDC6 4174-F6 - 7-7 / 8 "-Hihna-Painettu muovilevy-€23.31
BRADY 4174-G -putkimerkintä dieselöljy keltainen 8 - 9-7 / 8 tuumaa | AF4UAZ 9K772 4174-G8 - 9-7 / 8 "-Hihna-Painettu muovilevy-€33.89
BRADY 4174-C -putkimerkintä dieselöljy Y 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AF4VGU 9LE93 4174 -C2-1/2 to 3-7/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€20.51
BRADY 4174-A -putkimerkintäöljy Y 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AF6ABY 9TYU1 4174-3/4 to 1-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€8.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7078-4 Pipe Marker Diesel Oil Y 3/4 - 2-3/8 In
€0.56 / yksikkö