DBI-SALA 8530352 4-in-1 Davit Guard 88in H Alumiini / seosteräs | AC6UDQ 36G706

DBI-SALA 8530352 4-in-1 Davit Guard 88in H Alumiini/seosteräs

Varastossa
Tuote: AC6UDQ Malli: 8530352Ristiviite: 36G706

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,177.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä4-in-1 Davit Guard
VäriVihreä
Suorittaa loppuunJauhemaalattu maali
MateriaaliAlumiini ja seosteräs
Maks. TyökuormaHenkilöstö 310 paunaa, materiaalinkäsittely 620 paunaa
KiinnitysreiätSisältää vinssin kiinnikkeen
OffsetSäätää 6-12 "
Kokonaiskorkeus88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.04
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräMateriaaliKiinnitysreiätOffsetKokonaiskorkeusHinta
DBI-SALA 8516693 Davit Arm Vihreä | AE4TDR 5MPA1 8516693Jauhemaali / sinkkilevySyksyn pidätyspostin Davit ArmAlumiini332-1/2 to 36-1/4"36.25 "€3,952.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 8530352 4-in-1 Davit Guard 88in H Alumiini/seosteräs
€15,177.55 / yksikkö