DBI-SALA 8518560 Digital 100 -vinssi 60 jalkaa sinkitty | AH2XGV 30N044

DBI-SALA 8518560 Digitaalinen 100 vinssi 60 jalkaa galvanoitu

Varastossa
Tuote: AH2XGV Malli: 8518560Ristiviite: 30N044

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,200.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkövinssi
Koko450 lbs.
Pituus60ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.92
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 8518560 Digitaalinen 100 vinssi 60 jalkaa galvanoitu
€5,200.24 / yksikkö