DBI-SALA 8301043 Suljettu avaruuskäyttöjärjestelmä 9 jalan korkeus 60 jalkaa | AH9NLX 40MC81

DBI-SALA 8301043 Suljetun tilan sisäänkäyntijärjestelmä 9 jalkaa korkeus 60 jalkaa pituus

Tuote: AH9NLX Malli: 8301043Ristiviite: 40MC81
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€17,312.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajoitettu avaruuteen pääsyjärjestelmä
Vinssin kaapelin pituus60 ft.
Vinssin kaapelimateriaaliGalvanisoitu teräs
Vinssin kaapelin vetolujuus7000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.1224
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)266.7
Laivan leveys (cm)62.23
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Perussäteen alue: 37 "- 59"
    • Vinssin kaapeli Dia. : 1/4 "
    • Jalustan korkeus: 9 jalkaa
    • Jalustan materiaali: Alumiini
    • SRL Kaapelin pituus: 50 jalkaa
    • SRL Kaapelin halkaisija : 3/16 "
    • SRL Kaapelin vetolujuus: 4200 lb.
    • SRL Maks. Työkuorma: 420 paunaa
    • SRL Kaapelin materiaali: sinkitty teräs
    • Vinssi Max. Työkuorma: 350 lb.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DBI-SALA 8301030 Suljettu avaruusjärjestelmän 7 jalan korkeus | AH9NLZ 40MC83 8301030€9,472.33
Tarjouspyyntö
DBI-SALA 8301041 Suljettu avaruuskäyttöjärjestelmä 7 jalkaa korkeus 60 jalkaa | AH9NMP 40MD05 8301041€13,412.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 8301043 Suljetun tilan sisäänkäyntijärjestelmä 9 jalkaa korkeus 60 jalkaa pituus
€17,312.11 / yksikkö