DBI-SALA 8301030 Suljettu avaruusjärjestelmän 7 jalan korkeus | AH9NLZ 40MC83

DBI-SALA 8301030 Suljetun tilan sisäänkäyntijärjestelmä 7 ft korkeus

Tuote: AH9NLZ Malli: 8301030Ristiviite: 40MC83
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€9,472.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajoitettu avaruuteen pääsyjärjestelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.5456
Laivan korkeus (cm)34.04
Laivan pituus (cm)193.04
Laivan leveys (cm)64.77
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Perussäteen alue: 22 "- 31-1 / 2"
    • Jalustan korkeus: 7 jalkaa
    • Jalustan materiaali: Alumiini
    • SRL Kaapelin pituus: 50 jalkaa
    • SRL Kaapelin halkaisija : 3/16 "
    • SRL Kaapelin vetolujuus: 4200 lb.
    • SRL Maks. Työkuorma: 420 paunaa
    • SRL Kaapelin materiaali: sinkitty teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DBI-SALA 8301043 Suljettu avaruuskäyttöjärjestelmä 9 jalan korkeus 60 jalkaa | AH9NLX 40MC81 8301043€17,312.11
Tarjouspyyntö
DBI-SALA 8301041 Suljettu avaruuskäyttöjärjestelmä 7 jalkaa korkeus 60 jalkaa | AH9NMP 40MD05 8301041€13,412.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 8301030 Suljetun tilan sisäänkäyntijärjestelmä 7 ft korkeus
€9,472.33 / yksikkö