Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAP5-pullo 2000 ml 64 unssia leveä suu | AE8RPN

APPROVED VENDOR 6FAP5 pullo 2000 ml 64 unssia leveä suu

Varastossa
Tuote: AE8RPN Malli: 6FAP5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Koko2,000 ml / 64 oz.
SulkemisväriValkoinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Syvyys119mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus244mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko100 - 415 mm
ShapePyöreä
Leveys119mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisuukorinvärisetKokoRuuvin suljinkokoShapeLeveysSulkemisväriSulkumateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAH9 Pullo 30 ml 1 unssi kapea suu - 12 kpl pakkaus | AE8RMZ 6FAH9KapeaLäpikuultava30 ml / 1 oz.20 - 415 mmPyöreä-LäpikuultavaKorkean tiheyden polyeteeni€18.10
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6FAJ0 Pullo 60 ml 2 unssia kapea suu - pakkaus 12 | AE8RNA 6FAJ0KapeaLäpikuultava60 ml / 2 oz.20 - 415 mmPyöreä-LäpikuultavaKorkean tiheyden polyeteeni€30.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAJ1-pullo 125 ml 4 unssia kapea suu - 12 kpl pakkaus | AE8RNB 6FAJ1KapeaLäpikuultava125 ml / 4 oz.24 - 415 mmPyöreä-LäpikuultavaKorkean tiheyden polyeteeni€22.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAJ2-pullo 250 ml 8 unssia kapea suu - 12 kpl pakkaus | AE8RNC 6FAJ2KapeaLäpikuultava250 ml / 8 oz.24 - 415 mmPyöreä-LäpikuultavaKorkean tiheyden polyeteeni€55.15
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAJ3-pullo 500 ml 16 unssia kapea suu - 12 kpl pakkaus | AE8RND 6FAJ3KapeaLäpikuultava500 ml / 16 oz.28 - 415 mmPyöreä-LäpikuultavaKorkean tiheyden polyeteeni€103.03
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6FAJ4-pullo 1000 ml 32 unssia kapea suu - 6 kpl pakkaus | AE8RNE 6FAJ4KapeaLäpikuultava1,000 ml / 32 oz.38mmPyöreä-LäpikuultavaKorkean tiheyden polyeteeni€87.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 6FAJ5-pullo 30 ml 1 unssi leveä suu - 12 kpl pakkaus | AE8RNF 6FAJ5LeveäLäpikuultava30 ml / 1 oz.28 - 415 mmPyöreä-Läpikuultavapolypropeeni€36.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAP5 pullo 2000 ml 64 unssia leveä suu
€17.22 / yksikkö