DBI-SALA 8000010 Kolmijalkainen alumiini 350 Lb. 9 jalkaa | AE4QMF 5MGG7

DBI-SALA 8000010 Alumiinijalusta 350 Lb. 9 jalkaa

Tuote: AE4QMF Malli: 8000010Ristiviite: 5MGG7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,535.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu avaruusjalusta
VäriHopea
Suorittaa loppuunAnodisoitu alumiini
Korkeusalue84 - 108 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Työkuorma350 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)25.72
Laivan pituus (cm)264.16
Laivan leveys (cm)24.45
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Perussäteen alue (65-99 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusalueHinta
DBI-SALA 8000000 Kolmijalkainen alumiini 350 Lb. 7 jalkaa | AE4QME 5MGG6 800000060 - 84 "€2,530.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 8000010 Alumiinijalusta 350 Lb. 9 jalkaa
€2,535.89 / yksikkö