Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 7900005 Guardrail -sidossarja 4-5 / 16 tuuman pituus keltainen | AG7ACJ 49U071

DBI-SALA 7900005 Suojakaiteen liitossarja, 4-5/16 tuumaa, pituus keltainen

Varastossa
Tuote: AG7ACJ Malli: 7900005Ristiviite: 49U071

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGuardrail -sarja
VäriKeltainen
rakentaminenJauhemaalattu teräs
Pituus4 5 / 16 "
Asennusmitta2.125 "
AsennustyyppiKannettava
Kokonaiskorkeus2.125 "
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.41
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7308901000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 7900005 Suojakaiteen liitossarja, 4-5/16 tuumaa, pituus keltainen
€198.81 / yksikkö