DBI-SALA 5000400 köysikahvajärjestelmä väliaikainen 50 jalan pituus | AD2EFL 3NPN3

DBI-SALA 5000400 köysitarrainjärjestelmä, väliaikainen 50 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AD2EFL Malli: 5000400Ristiviite: 3NPN3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€834.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysi tartuntajärjestelmä
AsennusVäliaikainen
Pituus50ft.
Linjan materiaaliKöysi
Työntekijät järjestelmää kohti1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6211420070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 5000400 köysitarrainjärjestelmä, väliaikainen 50 jalkaa pitkä
€834.75 / yksikkö