DBI-SALA 4100100 Kehäverkko 30 jalkaa P x 15 jalkaa | AD6RHP 49U078

DBI-SALA 4100100 Kehäverkko 30 jalkaa P x 15 jalkaa leveys

Varastossa
Tuote: AD6RHP Malli: 4100100Ristiviite: 49U078

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,054.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehäverkko
VäriMusta
Pituus30ft.
MateriaaliNylon
Verkkokoko3.5 "
Leveys15ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.6
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi5608190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 4100100 Kehäverkko 30 jalkaa P x 15 jalkaa leveys
€3,054.07 / yksikkö