DBI-SALA 3504485 Itsevetävä Lifeline-galvanoitu teräs 310 Lb | AD2REC 3TNG6

DBI-SALA 3504485 Itsestään sisäänvetyvä Lifeline galvanoitu teräs 310 Lb

Varastossa
Tuote: AD2REC Malli: 3504485Ristiviite: 3TNG6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,704.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsevetävä Lifeline
jarrujärjestelmäAnti Ratcheting Twin Disc Jarrujärjestelmä
Kaapelin halkaisija3 / 16 "
Värisininen
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
KoteloValettu alumiini
Pituus85ft.
Linjan materiaaliGalvanisoitu teräs
Ankkurointiliitännän lukitseminenCarabiner
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppinapsahtaa
Jalkojen lukumäärä1
Vetolujuus3000 lbs.
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.99
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnkkurointiliitännän lukitseminenAnchorage Hook Gate -aukkoKaapelin halkaisijaLukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiJalkojen lukumääräHihnan leveysVetolujuusVisuaalinen kuormituksen ilmaisinHinta
DBI-SALA 3101215 Nano-Lok itsestään sisäänvetyvä turvaköysi ankkurikoukulla, yksijalkainen | AA7ZGF 16V464 3101215Snap Hook11 / 16 "-Carabiner125 / 32 "4900 lb-€281.36
DBI-SALA 3101214 Itsevetävä Lifeline 6-jalkainen nailon 420lb | AA7ZGG 16V465 3101214Alumiininen sulkurengas11 / 16 "-Alumiininen kiinnityskoukku125 / 32 "4900 lb-€331.47
DBI-SALA 3101252 Nano-Lok itsestään sisäänvetyvä turvaköysi, itselukittuva neppari | AA7ZGH 16V466 3101252Kääntyvä ankkurointisilmukka--Snap Hook125 / 32 "4900 lb-€276.40
DBI-SALA 3101217 Itsevetävä Lifeline 6-jalkainen nailon 420 Lb. | AA7ZGJ 16V467 3101217Litteä teräsharmaakoukku2.5 "-Carabiner125 / 32 "4900 lb-€374.77
DBI-SALA 3101236 Itsevetävä Lifeline 6ft Nylon 420 Lb. | AA7ZGK 16V468 3101236Alumiininen harjateräkoukku2.25 "-Alumiininen sulkurengas125 / 32 "4900 lb-€371.91
DBI-SALA 3101276 Nano-Lok itsestään sisäänvetyvä turvaköysi, kaksoisjalka, pikaliitin | AA7ZGL 16V469 3101276Alumiininen lukitustanko3 / 4 "-Kahden jalan liitin225 / 32 "4900 lb-€649.69
DBI-SALA 3101277 Itsevetävä Lifeline Nylon 420 Lb. | AA7ZGM 16V470 3101277Alumiininen harjateräkoukku2.25 "-Kahden jalan liitin225 / 32 "4900 lb-€754.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 3504485 Itsestään sisäänvetyvä Lifeline galvanoitu teräs 310 Lb
€2,704.71 / yksikkö