DBI-SALA 2104530 -ankkurointijärjestelmä | AD2REJ 3TNH7

DBI-SALA 2104530 Yläankkurijärjestelmä

Tuote: AD2REJ Malli: 2104530Ristiviite: 3TNH7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,381.44 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkurijärjestelmä
Pituus6 jalkaa 12 jalkaan.
MateriaaliTaottu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.08
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DBI-SALA 2104528 First Man Up Pole -järjestelmä | AH2XFP 30M740 2104528€2,248.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 2104530 Yläankkurijärjestelmä
€2,381.44 / yksikkö