Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PETERSEN PRODUCTS 143-5025 Putketulppa, mekaaninen, vesijohtoputki, halkaisija 2.5 tuumaa | CF3AGL

PETERSEN PRODUCTS 143-5025 putkitulppa, mekaaninen, vesijohdon tulppa, halkaisija 2.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF3AGL Malli: 143-5025

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Max. Halkaisija2.78 "
Maks. Pää166 ft
Max. Paine72 psi
Maks. Lämpötila125 astetta F
Pienin Dia.2.3 "
Putken nimelliskoko (tuumaa)2.5 "
Kokonaispituus2.75 "
TiivistemateriaaliLuonnonkumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. HalkaisijaMaks. PääMax. PaineKokonaispituusHinta
PETERSEN-TUOTTEET 143-5004 Putkitulppa, mekaaninen, vesiletkun tynkä, halkaisija 0.39 tuumaa | CF3AGC 143-50040.43 "428 ft185 psi1.87 "€16.04
PETERSEN PRODUCTS 143-5005 Putkitulppa, mekaaninen, vesiletkun tappi, halkaisija 0.5 tuumaa | CF3AGD 143-50050.56 "415 f180 psi1.87 "€16.04
PETERSEN PRODUCTS 143-5007 Putkitulppa, mekaaninen, vesijohdon tynkä, halkaisija 0.75 tuumaa | CF3AGE 143-50070.87 "415 ft180 psi2.06 "€16.04
PETERSEN-TUOTTEET 143-5010 Putkitulppa, mekaaninen, vesiletkun tynkä, 1 tuuman halkaisija | CF3AGF 143-50101.02 "92 ft40 psi2.18 "€16.04
PETERSEN-TUOTTEET 143-5012 Putkitulppa, mekaaninen, vesijohtoputki, halkaisija 1.25 tuumaa | CF3AGH 143-50121.43 "258 ft112 Psi2.06 "€19.28
PETERSEN PRODUCTS 143-5015 Putkitulppa, mekaaninen, vesiletkun tynkä, halkaisija 1.5 tuumaa | CF3AGJ 143-50151.53 "203 ft88 Psi1.87 "€20.90
PETERSEN-TUOTTEET 143-5020 Putkitulppa, mekaaninen, vesiletkun tappi, 2 tuuman halkaisija | CF3AGK 143-50202.06 "258 ft112 Psi2.63 "€27.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-5025 putkitulppa, mekaaninen, vesijohdon tulppa, halkaisija 2.5 tuumaa
€35.51 / yksikkö