DBI-SALA 2104169 Kattoankkurisarja Universal 310 Lb. | AC3NPD 2UZF2

DBI-SALA 2104169 Katon ankkurisarja Universal 310 Lb.

Varastossa
Tuote: AC3NPD Malli: 2104169Ristiviite: 2UZF2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,193.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatontekijöiden valjaspaketti
Takana D-rengasKyllä
Rintahihnan soljetLäpäise
VäriKeltainen / Sininen
Edessä oleva D-rengasEi
LaitteistomateriaaliTaottu seosteräs
Jalkahihnan soljetLäpäise
Olkahihnan soljetEi
SivurenkaatEi
KokoYleismaailmallinen
Lantion alaosaKyllä
Vetolujuus6000 lb
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.441
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi6211420070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DBI-SALA 2104168 kattokiinnityssarja Universal 310 Lb. 2 jalan pituus | AC3NPC 2UZF1 2104168€1,394.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 2104169 Katon ankkurisarja Universal 310 Lb.
€1,193.85 / yksikkö