DBI-SALA 1203000 putoamissuojaköysi, 50 jalkaa pituus, 5/8 in halkaisija | AD2YLP 3WNN5

DBI-SALA 1203000 putoamissuojaköysi, 50 jalkaa pituus, 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2YLP Malli: 1203000Ristiviite: 3WNN5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€203.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora elinkaari
AsennusVäliaikainen
Pituus50ft.
Linjan materiaaliPolyesteri / polypropeeni
Painokapasiteetti310 lb
Työntekijät järjestelmää kohti1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.64
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi5607492500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
DBI-SALA 1202754 Rope Lifeline, Polyesteri / Polypropeeni sekoitus, 5/8 In Halkaisija | AC3NTN 2UZX7 120275430ft.€150.78
DBI-SALA 1202794 Rope Lifeline ja Snap Hook, 5000 lb vetolujuus, 50 jalkaa | AC3NTP 2UZX8 120279450ft.€212.80
DBI-SALA 1202821 Pystysuora eliniän väliaikainen 75 jalan pituus | AC3NTQ 2UZX9 120282175ft.€278.53
DBI-SALA 1202844 Rope Lifeline ja Snap Hook, pystysuora, 310 lb, 100 jalkaa Pituus | AC3NTR 2UZY1 1202844100ft.€334.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 1203000 putoamissuojaköysi, 50 jalkaa pituus, 5/8 tuumaa
€203.31 / yksikkö