Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 1202821 Pystysuora eliniän väliaikainen 75 jalan pituus | AC3NTQ 2UZX9

DBI-SALA 1202821 Pystysuora turvaköysi, väliaikainen 75 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC3NTQ Malli: 1202821Ristiviite: 2UZX9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€278.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora elinkaari
AsennusVäliaikainen
Pituus75ft.
Linjan materiaaliPolyesteri / polypropeeni
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti310 lb
Työntekijät järjestelmää kohti1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.08
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi5607504000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
DBI-SALA 1202754 Rope Lifeline, Polyesteri / Polypropeeni sekoitus, 5/8 In Halkaisija | AC3NTN 2UZX7 120275430ft.€150.78
DBI-SALA 1202794 Rope Lifeline ja Snap Hook, 5000 lb vetolujuus, 50 jalkaa | AC3NTP 2UZX8 120279450ft.€212.80
DBI-SALA 1202844 Rope Lifeline ja Snap Hook, pystysuora, 310 lb, 100 jalkaa Pituus | AC3NTR 2UZY1 1202844100ft.€334.61
DBI-SALA 1203000 putoamissuojaköysi, 50 jalkaa pituus, 5/8 in halkaisija | AD2YLP 3WNN5 120300050ft.€203.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 1202821 Pystysuora turvaköysi, väliaikainen 75 jalkaa pituus
€278.53 / yksikkö