DAZOR LED-NVC34CM-BK Lumilus LED, Clamp Base Light, musta, 41 tuumaa | AG7GZQ

Dazor LED-NVC34CM-BK Lumilus LED, Clamp Base Light, musta, 41 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7GZQ Malli: LED-NVC34CM-BK

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€477.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Varren materiaaliTeräs
Arm tyyliKlassinen kelluva käsivarsi
VäriMusta
Johdon pituus7ft.
Taajuus50/60
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
MountKiinnitysjalusta
Kaiken kattavuus41 "
Vaihda tyyliRotary
Jännite100-240
Watts28

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4431
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9405203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriWattsArm tyyliMountlampun tyyppiKaiken kattavuusHinta
DAZOR LED-NVC34CM-WH Lumilus LED, Clamp Base Light, Valkoinen, 41 tuumaa | AG7GZR LED-NVC34CM-WHValkoinen28Klassinen kelluva käsivarsiKiinnitysjalustaLED41 "€477.75
DAZOR LED-NVC34CM-DG Lumilus LED, Clamp Base Light, Dove Grey, 41 tuumaa | CD4PGB LED-NVC34CM-DGKyyhkynenharmaa28Klassinen kelluva käsivarsiKiinnitysjalustaLED41 "€477.75
Tarjouspyyntö
DAZOR LED-NVM34CM-BK Lumilus LED, nykyaikainen kiinnitysjalusta, musta, 41 tuumaa | CD4PGV LED-NVM34CM-BKMusta28ModerniKiinnitysjalustaLED41 "€477.75
Tarjouspyyntö
DAZOR LED-NVM34CM-DG Lumilus LED, Contemporary Clamp Base Light, Dove Grey, 41 tuumaa | CD4PGW LED-NVM34CM-DGKyyhkynenharmaa28ModerniKiinnitysjalustaLED41 "€477.75
Tarjouspyyntö
DAZOR LED-NVM34CM-WH Lumilus LED, nykyaikainen kiinnitysjalusta, valkoinen, 41 tuumaa | CD4PGX LED-NVM34CM-WHKyyhkynenharmaa28ModerniKiinnitysjalustaLED41 "€477.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Dazor LED-NVC34CM-BK Lumilus LED, Clamp Base Light, musta, 41 tuumaa
€477.75 / yksikkö