Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAZOR LED-FA25DB-BK EcoFlex LED, työpöydän valaisin, musta | AG7GYP

DAZOR LED-FA25DB-BK EcoFlex LED, pöytävalaisin, musta

Varastossa
Tuote: AG7GYP Malli: LED-FA25DB-BK

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€304.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Varren materiaaliTeräs
VäriMusta
Johdon pituus7ft.
Taajuus50/60
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
MountTyöpöytä
Kaiken kattavuus17 "
Vaihda tyyliRotary
Jännite120-240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5359
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9405203000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriArm tyyliMountlampun tyyppiKaiken kattavuusHinta
DAZOR LED-CA24DB-BK EcoFlex LED, pöytävalaisin, musta, 24 tuumaa | AG7GYF LED-CA24DB-BKMustaKlassinen kelluva käsivarsiTyöpöytäLED24 "€671.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAZOR LED-FA25DB-BK EcoFlex LED, pöytävalaisin, musta
€304.98 / yksikkö