DAZOR LED-CA24DB-BK EcoFlex LED, pöytävalaisin, musta, 24 tuumaa | AG7GYF

Dazor LED-CA24DB-BK EcoFlex LED, pöytävalo, musta, 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7GYF Malli: LED-CA24DB-BK

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€671.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Varren materiaaliTeräs
Arm tyyliKlassinen kelluva käsivarsi
VäriMusta
Johdon pituus7ft.
Taajuus50/60
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
MountTyöpöytä
Kaiken kattavuus24 "
Vaihda tyyliRotary
Jännite120-240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4326
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9405203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriArm tyyliMountlampun tyyppiKaiken kattavuusHinta
DAZOR LED-FA25DB-BK EcoFlex LED, työpöydän valaisin, musta | AG7GYP LED-FA25DB-BKMusta-TyöpöytäLED17 "€304.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Dazor LED-CA24DB-BK EcoFlex LED, pöytävalo, musta, 24 tuumaa
€671.52 / yksikkö