DAZOR L1410-16-WH Led Circline suurennuslasi, 5X, Pivot Mount, valkoinen, 33 tuumaa

Tuote: CD4NZK Malli: L1410-16-WH
€567.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurennuslasin Light
Arm tyyliKelluva varsi
VäriValkoinen
diopterin16
Suorittaa loppuunJauhemaalattu metalli
Polttoväli2.5 "
Linssin koko3"
MountTappi
Kaiken kattavuus33 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäridiopterinSuurennosArm tyyliMountKaiken kattavuusHinta
DAZOR L1410-11-BK Led Circline-suurennuslasi, 3.75X, kääntyvä kiinnitys, musta, 33 tuumaa | CD4NZE L1410-11-BKMusta11-Kelluva varsiTappi33 "€555.45
Tarjouspyyntö
DAZOR L1410-11-DG Led Circline-suurennuslasi, 3.75X, kääntyvä kiinnitys, kyyhkynharmaa, 33 tuumaa | CD4NZF L1410-11-DGKyyhkynenharmaa11-Kelluva varsiTappi33 "€555.45
Tarjouspyyntö
DAZOR L1410-11-WH Led Circline-suurennuslasi, 3.75X, kääntyvä kiinnike, valkoinen, 33 tuumaa | CD4NZG L1410-11-WHValkoinen11-Kelluva varsiTappi33 "€555.45
Tarjouspyyntö
DAZOR L1410-16-BK Led Circline-suurennuslasi, 5X, kääntyvä kiinnitys, musta, 33 tuumaa | CD4NZH L1410-16-BKMusta16-Kelluva varsiTappi33 "€567.00
Tarjouspyyntö
DAZOR L1410-16-DG Led Circline-suurennuslasi, 5X, kääntyvä kiinnitys, kyyhkysharmaa, 33 tuumaa | CD4NZJ L1410-16-DGKyyhkynenharmaa16-Kelluva varsiTappi33 "€567.00
Tarjouspyyntö
DAZOR L1410-5-BK Led Circline Magnifier, 2.25X, kääntyvä kiinnitys, musta, 33 tuumaa | CD4NZL L1410-5-BKMusta5-Kelluva varsiTappi33 "€507.15
Tarjouspyyntö
DAZOR L1410-5-DG Led Circline Magnifier, 2.25X, kääntyvä kiinnitys, kyyhkysharmaa, 33 tuumaa | CD4NZM L1410-5-DGKyyhkynenharmaa5-Kelluva varsiTappi33 "€507.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAZOR L1410-16-WH Led Circline suurennuslasi, 5X, Pivot Mount, valkoinen, 33 tuumaa
€567.00 / yksikkö