Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAZOR F15T8 / DL Linear T8 -loistelamppu, 15 W, 6500K | AG7HEC

DAZOR F15T8/DL Lineaarinen T8 loisteputki, 15W, 6500K

Varastossa
Tuote: AG7HEC Malli: F15T8/DL
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
€14.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen loistelamppu
PolttimotyyliLineaarinen
CCT6500K
Värilämpötila.Päivän valo
CRI72
lampun tyyppiFluoresoiva
Pituus18 "
Lumens825
Watts15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8539310000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCCTLumensVärilämpötila.PituusPutki Dia.PolttimotyyliHinta
DAZOR F15T8/BLB Lineaarinen T8 loisteputki, 15W, musta valo | AG7HEA F15T8 / BLB365nm-UV musta valo18 "-Lineaarinen€29.78
DAZOR F15T8/CW Lineaarinen T8 -loisteputki, 15W, 4100K | AG7HEB F15T8 / CW4100K825Viileä valkoinen18 "-Lineaarinen€13.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAZOR F15T8/DL Lineaarinen T8 loisteputki, 15W, 6500K
€14.89 / yksikkö