Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAZOR F15T8/CW Lineaarinen T8 -loisteputki, 15W, 4100K | AG7HEB

DAZOR F15T8/CW Lineaarinen T8 loisteputki, 15W, 4100K

Varastossa
Tuote: AG7HEB Malli: F15T8/CW
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
€13.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen loistelamppu
PolttimotyyliLineaarinen
CCT4100K
Värilämpötila.Viileä valkoinen
CRI60
lampun tyyppiFluoresoiva
Pituus18 "
Lumens825
Watts15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8539310000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dazor F15T8/CW lineaarinen T8 loisteputki on ihanteellinen tuottamaan kirkkaan, tasaisen valontuoton, joka parantaa näkyvyyttä ja vähentää silmien rasitusta. Sitä käytetään yleisesti kaupallisissa ja teollisissa tiloissa, kuten toimistoissa, varastoissa, työpajoissa ja vähittäismyyntitiloissa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on lineaarinen polttimo, joka tarjoaa tyylikkään ja tilaa säästävän asennuksen.
  • Tässä putkessa on viileän valkoinen värilämpötila, joka tarjoaa terävän ja kirkkaan valaistuksen ja CCT (korreloitu värilämpötila) on 4100K, mikä on ihanteellinen tehtäväkeskeisiin ympäristöihin.
  • Sen kirkkaus on 825 lumenia, mikä tarjoaa runsaasti valotehoa parantaen näkyvyyttä ja tehtävien suorittamista.
  • Tämä putki on varustettu värintoistoindeksillä (CRI) 60, mikä varmistaa tarkan väriesityksen ja parantaa visuaalista selkeyttä valaistuissa tiloissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Minkä tyyppinen jalusta tässä loisteputkessa on?

V. Tässä putkessa on luotettava 2-nastainen G13-nastainen pohja, joka varmistaa turvalliset ja tehokkaat sähköliitännät yhteensopivissa kiinnikkeissä.

K. Mikä on Dazor F15T8/CW lineaarisen T8 loisteputken keskimääräinen käyttöikä?

V. Sen keskimääräinen käyttöikä on 7500 tuntia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCCTLumensVärilämpötila.PituusPutki Dia.PolttimotyyliHinta
DAZOR F15T8/BLB Lineaarinen T8 loisteputki, 15W, musta valo | AG7HEA F15T8 / BLB365nm-UV musta valo18 "-Lineaarinen€29.78
DAZOR F15T8 / DL Linear T8 -loistelamppu, 15 W, 6500K | AG7HEC F15T8 / DL6500K825Päivän valo18 "-Lineaarinen€14.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAZOR F15T8/CW Lineaarinen T8 loisteputki, 15W, 4100K
€13.65 / yksikkö