DAZOR 134C3-WH-DL Klassinen käsivarsivalo, päivänvalo, 45W, valkoinen, 43 tuumaa | AG7HBQ

Dazor 134C3-WH-DL klassinen käsivarsivalo, päivänvalo, 45 W, valkoinen, 43 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7HBQ Malli: 134C3-WH-DL

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€433.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Varren materiaaliTeräs
Arm tyyliKlassinen kelluva käsivarsi
CCT4100K
VäriValkoinen
Johdon pituus7ft.
Taajuus60
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiFluoresoiva
MountKiinnitysjalusta
Kaiken kattavuus43 "
Vaihda tyyliRocker-tyyli
Jännite120
Watts45

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.8967
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9405203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriWattsArm tyyliMountlampun tyyppiKaiken kattavuusHinta
DAZOR 134C3-BK-DL Klassinen käsivarsivalo, päivänvalo, 45W, musta, 43 tuumaa | AG7HBN 134C3-BK-DLMusta45Klassinen kelluva käsivarsiKiinnitysjalustaFluoresoiva43 "€433.65
DAZOR 134C3-BK-FSB Klassinen käsivarren puristinvalo, täysi spektri, 45 W, musta, 43 tuumaa | AG7HBP 134C3-BK-FSBMusta45Klassinen kelluva käsivarsiKiinnitysjalustaFluoresoiva43 "€375.42
DAZOR 134C3-WH-FSB Klassinen Varsi Clamp Light, Full Spectrum, 45W, valkoinen, 43 tuumaa | AG7HBR 134C3-WH-FSBValkoinen45-KiinnitysjalustaFluoresoiva43 "€375.42
DAZOR 134C3-DG-DL Klassinen Varsi Clamp Light, Päivänvalo, 45W, Dove Grey, 43 tuumaa | CD4NNM 134C3-DG-DLKyyhkynenharmaa45ClassicKiinnitysjalustaFluoresoiva33 "€433.65
Tarjouspyyntö
DAZOR 134C3-DG-FSB Klassinen käsivarren puristinvalo, täysi spektri, 45 W, Dove harmaa, 43 tuumaa | CD4NNN 134C3-DG-FSBKyyhkynenharmaa45ClassicKiinnitysjalustaFluoresoiva33 "€375.42
Tarjouspyyntö
DAZOR 134M3-BK-DL Contemporary Arm Clamp Light, päivänvalo, 45W, musta, 43 tuumaa | CD4NNP 134M3-BK-DLMusta45ModerniKiinnitysjalustaFluoresoiva43 "€433.65
Tarjouspyyntö
DAZOR 134M3-BK-FSB Contemporary Arm Clamp Light, Full Spectrum, 45W, musta, 43 tuumaa | CD4NNQ 134M3-BK-FSBMusta45ModerniKiinnitysjalustaFluoresoiva43 "€375.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Dazor 134C3-WH-DL klassinen käsivarsivalo, päivänvalo, 45 W, valkoinen, 43 tuumaa
€433.65 / yksikkö