VISIONTRON ST400S-PC Urn Top Rope Pylväs Kiillotettu kromi | AG9NDN 20YU09

VISIONTRON ST400S-PC Urn Top Rope Post Kiillotettu kromi

Varastossa
Tuote: AG9NDN Malli: ST400S-PCRistiviite: 20YU09

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€303.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrn Top Rope Post
Pohjan halkaisija.14 "
PohjamateriaaliaKiillotettu Chrome
Base TypeKalteva
Korkeus37 "
Lähetä dia.2"
Postitus päättyyKiillotettu Chrome

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.608
Laivan korkeus (cm)15.27
Laivan pituus (cm)106.71
Laivan leveys (cm)40.67
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjamateriaaliaKorkeusPostitus päättyyHinta
VISIONTRON CP40S-PS1-2PK Urn Yläköysi Pylväs 40 tuuman korkeudella kalteva PK2 | AH9KXT 40CK66 CP40S-PS1-2PKTerästä ja betonia35 "Kiillotettu ruostumaton teräs€202.01
VISIONTRON CP40S-SS1-2PK Urn Top Rope Pylväs Kalteva 2 tuumaa Halkaisija PK2 | AH9KXU 40CK67 CP40S-SS1-2PKTerästä ja betonia35 "Satiini ruostumaton teräs€199.09
VISIONTRON ST400S-SC Teräsuurnan yläköysitolppa | CD2KYF 45NT65 ST400S-SC---€272.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VISIONTRON ST400S-PC Urn Top Rope Post Kiillotettu kromi
€303.95 / yksikkö