Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON TR-50222-08B18 Ajastinrele 60 sek. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXX 1EGB3

DAYTON TR-50222-08B18 Ajastinrele 60 sek. 8 Pin 10a Dpdt 120v

Varastossa
Tuote: AA9NXX Malli: TR-50222-08B18Ristiviite: 1EGB3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViive Relay
SäätömenetelmäPotentiometri
Base TypeOctal
Kelan luokitus2VA
Kelan VA-luokitus2
Käämin voltit120 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10A
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea nikkeli
SähköliitäntäPistorasia
ToimintoViiveellä
Hz50/60
Maks. Ajan asetus60 sekuntia.
Min. Ajan asetus0.6 sekuntia.
AsennusLiitä
Toimintojen määrä1
Toiminnot1
Nastat8
Pistorasia5X852, 1EGP3, 1EGP5
TilailmaisimenEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoBase TypeKelan VA-luokitusVihreä sertifikaatti tai muu tunnustusMaks. Ajan asetusMin. Ajan asetusAsennusToimintojen määräHinta
DAYTON 1EGB4 ajastinrele 5 sek. 8-napainen 10a Dpdt 120v | AA9NXY 1GB4ViiveelläOctal2-5 sekuntia.0.05 sekuntia.Liitä1€56.44
DAYTON 1EGB6 Ajastinrele 1 sek. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXZ 1GB6ViiveelläOctal2-1 sekuntia.0.01 sekuntia.Liitä1€63.68
DAYTON 1EGB8 ajastinrele 15 min. 8-napainen 10a Dpdt 120v | AA9NYA 1GB8ViiveelläOctal2-15 min.9 sekuntia.Liitä1€62.36
DAYTON 1EGB9 ajastinrele 180 sek. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYB 1GB9ViiveelläOctal2-180 sekuntia.1.8 sekuntia.Liitä1€100.81
DAYTON 1EGC1 ajastinrele 5 min. 8-napainen 10a Dpdt 120v | AA9NYC 1EGC1ViiveelläOctal2-5 min.3 sekuntia.Liitä1€57.38
DAYTON TR-51622-08B18 Ajastinrele 60 sek. 11 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYD 1EGC2 TR-51622-08B18Pois viiveOctal2-60 sekuntia.0.6 sekuntia.Liitä1€138.53
DAYTON TR-51622-05B18 Ajastinrele 10 sek. 11 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYE 1EGC3 TR-51622-05B18Pois viiveOctal2-10 sekuntia.0.1 sekuntia.Liitä1€128.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON TR-50222-08B18 Ajastinrele 60 sek. 8 Pin 10a Dpdt 120v
€97.44 / yksikkö