Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PP820010G -akseli | AD6NQQ 46L457

DAYTON PP820010G Akseli

Varastossa
Tuote: AD6NQQ Malli: PP820010GRistiviite: 46L457

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkseli
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3ACB1
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPP820010G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
DAYTON PPTXG911G -akseli | AD6NHE 46K947 PPTXG911G5UXG9, 5UXH2, 5UXH3, 5UXH6, 5UXH7, 5UXJ0, 5UXJ1PPTXG911G€117.47
DAYTON PPTPXX811G -akseli | AD6NJL 46L063 PPTPXX811G5PXX8PPTPXX811G€148.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PP820010G Akseli
€89.25 / yksikkö