Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1105202008 Suora huilu hanan pohja 22x2.00mm Ticn | AG4EDF 33YJ49

OSG 1105202008 Suora huiluhanan pohja, 22x2.00 mm Ticn

Varastossa
Tuote: AG4EDF Malli: 1105202008Ristiviite: 33YJ49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€256.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero11052
MateriaaliVC-19
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus140mm
Piki2.00mm
Pikin halkaisijan rajatD8
Varsi Dia.25.00mm
KokoM22
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus56mm
KiertyyppiMetrinen hieno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2542
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroHinta
OSG 1105302008 Suora huilu hanan pohja 22x2.00mm Ticn | AG4CRF 33YJ96 110530200811053€345.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1105202008 Suora huiluhanan pohja, 22x2.00 mm Ticn
€256.67 / yksikkö