Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON MH2NXA701G Pyörä 8 tuumaa X 2 tuumaa massiivikumia | AJ2BVM 46K120

DAYTON MH2NXA701G Pyörä 8 tuumaa x 2 tuumaa kiinteä kumi

Varastossa
Tuote: AJ2BVM Malli: MH2NXA701GRistiviite: 46K120

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörä, 8 "X 2" massiivikumia
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9935
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON MH2NXA701G Pyörä 8 tuumaa x 2 tuumaa kiinteä kumi
€51.31 / yksikkö