DAYTON DAYTON P3 Vannesaha, 15 tuumaa, 120-3/4 tuuman terän pituus, 1-1/2 Hp, 115/230 V | AX3MLX 48WE33

DAYTON DAYTON P3 vannesaha, 15 tuumaa, 120-3/4 tuuman terän pituus, 1-1/2 Hp, 115/230 V

Tuote: AX3MLX Malli: DAYTON P3Ristiviite: 48WE33
€9,834.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesaha
Vahvistimet AC18.0/9.0
Terän paksuus0.035 "
Terän pyörät Dia.15 "
Johdollinen / langatoncorded
Leikkauskulma10 astetta, 15 astetta
Leikkauskapasiteetti Suorakulmio10 "x 15"
Leikkauskapasiteetti pyöreä10 "
Leikkauskapasiteetti neliö10 "
HP1.5
Hz60
Maks. Terän pituus120-3 / 4 "
Maks. Terän leveys5 / 8 "
Maks. Leikkauksen paksuus10 "
Min. Terän pituus117-1 / 4 "
Min. Terän leveys1 / 8 "
Kokonaissyvyys29 "
Kokonaiskorkeus70 "
kokonaisleveys36 "
Vaihe1
RPM1720
Nopeudet75 - 385 fpm
Taulukon koko23-5/8" x 21-5/8"
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 281.25
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työkaluhuonesaha sopii parhaiten terähitsaukseen ja metallin leikkaamiseen
    • Yksihitsattu runkorakenne vähentää tärinää ja taipumaa
    • Kovametalliterän ohjaimet 1/8 - 5/8 tuuman terien helppoon sovitukseen
    • Öljykylpyvaihteisto pitää terän tasaisen sfpm-nopeuden ja tarjoaa samalla positiivisen voiman sekä rauta- että ei-rautametallille
    • Sirupuhallin jäähdyttää terän ja työkappaleen sekä tyhjentää lastut toiminta-alueelta
    • Valurautainen kallistuspöytä täysin säädettävällä aidalla mahdollistaa erittäin tarkan leikkauksen viipaloinnin, halkaisun tai repeämisen aikana
    • Mukana sähköinen matkalaukku, jossa lukot ovissa ja työvalo käyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 467K85 vannesaha, 22 tuuman kurkun syvyys, 45 astetta. Vasemmalta 15 asteeseen Oikea, 4.9A, 3-vaihe | CH9QGB 467K85€19,504.12
Tarjouspyyntö
DAYTON 499F61 vannesaha, 8 1/2 x 13 tuumaa, 45 astetta Vasemmalta 60 asteeseen. Oikea, 3 vaihe | CH9QGC 499F61€21,619.22
Tarjouspyyntö
DAYTON 499F60 vannesaha, 8 1/2 x 13 tuumaa, 0 - 60 astetta, 3-vaihe | CH9QGD 499F60€19,607.71
Tarjouspyyntö
DAYTON 499F32 vannesaha, 10 x 16 tuuman koko, 0 - 60 astetta, 1 vaihe | CH9QGE 499F32€13,883.06
Tarjouspyyntö
DAYTON 467K83 vannesaha, 20 tuuman kurkun syvyys, 45 astetta. Vasemmalta 15 asteeseen Oikea, 3.3A, 3-vaihe | CH9QGF 467K83€17,270.68
Tarjouspyyntö
DAYTON 499F63 vannesaha, 7 7/8 x 15 3/4 tuuman koko, 45 astetta. Vasemmalta 60 asteeseen. Oikea, 3-vaiheinen | CH9QGG 499F63€25,836.02
Tarjouspyyntö
DAYTON 499F37 vannesaha, 12 x 18 1/2 tuuman koko, 0 - 45 astetta, 3-vaihe | CH9QGH 499F37€28,661.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON DAYTON P3 vannesaha, 15 tuumaa, 120-3/4 tuuman terän pituus, 1-1/2 Hp, 115/230 V
€9,834.27 / yksikkö