DAYTON BAND SW 1 vannesaha, 7 x 8 tuuman koko, 150 - 255 SFPM, 45 astetta, 14/7A, 1 vaihe | AB6KQA 21UM99

DAYTON Vannesaha-1 vannesaha, koko 7 x 8 tuumaa, 150–255 SFPM, 45 astetta, 14/7A, 1-vaihe

Varastossa
Tuote: AB6KQA Malli: BAND SAW 1Ristiviite: 21UM99

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,440.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora vannesaha
Ampeeria14 / 7A
Vahvistimet AC14/7
Terän paksuus0.032 "
Terän pyörät Dia.11.5 "
Leikkauskulma45 Tutkinnot
Leikkauskapasiteetti Suorakulmio7 "x 8"
Leikkauskapasiteetti pyöreä7"
Leikkauskapasiteetti neliö7"
Taajuus60 Hz
HP1 hv
Hz60
MateriaaliMetalli
Maks. Terän pituus93 "
Maks. Terän leveys3 / 4 "
Maks. Leikkauksen paksuus7"
Min. Terän leveys3 / 4 "
Jiirikulman alue45 astetta
Mitra kapasiteetti45 Tutkinnot
Nopeusasetusten määrä3
Toimintamanuaalinen
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus41 "
kokonaisleveys48 "
Vaihe1
Suorakaiteen muotoinen leikkauskapasiteetti7 "x 8"
Pyöreä leikkauskapasiteetti7"
RPM1725
SFPM-alue150 255 - XNUMX XNUMX SFPM
Nopeudet125, 215, 270 SFPM
TyyppiVaakasuora
Jännite120/240 V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 155.25
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8465910064
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

Daytonin vaakasuuntaista vannesahaa käytetään materiaalien, kuten metallin, muovin ja puun, tarkkuusleikkaukseen haluttuun muotoon ja kokoon. Tämä saha sopii metallintyöstöpajoihin, valmistus- ja tuotantoyksiköihin. Märkäominaisuus osoittaa, että se käyttää jäähdytysneste-/voitelujärjestelmää parantamaan leikkaustehokkuutta ja terän pitkäikäisyyttä. Tässä vannesahassa on 2.5 gallonan jäähdytysnesteen kapasiteetti, ja siinä on automaattinen sammutusmekanismi jokaisen leikkauksen lopussa. Tämä kone sisältää yksivaiheisen jäähdytysnestepumpun letkulla. Se käyttää voimansiirtoon suoravetovaihteistoa. Tässä sahassa on raskaat pyörät, jotka helpottavat liikuteltavuutta, ja siinä on hydraulinen syöttösäätö tarkkaa leikkaamista varten. Siinä on suutin ja virtauksen säätöventtiili tehokkaaseen jäähdytysnesteen jakeluun.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on moottorin tehokapasiteetti?

V. Tämä vannesaha on varustettu 1 HP:n moottorilla, joka voi toimia joko 115 V / 230 V jännitteellä.

K. Kuinka voin huoltaa jäähdytysneste-/voitelujärjestelmää?

A.

  • Tarkista jäähdytysnesteen määrä säännöllisesti, jotta jäähdytys ja voitelu ovat tehokkaat.
  • Varmista tehokas toiminta puhdistamalla tai vaihtamalla jäähdytysnesteen suodattimet tarpeen mukaan.
  • Säilytä leikkauslaatu tarkkailemalla ja vaihtamalla jäähdytysnestettä, jos se likaantuu.
  • Optimoi jäähdytys säätämällä virtauksen säätöventtiiliä jäähdytysnesteen oikeaa jakautumista varten.
  • Pidä jäähdytysnestepumppu puhtaana ja hyvässä kunnossa tasaisen toiminnan varmistamiseksi.
  • Estä häiriöt tarkastamalla ja puhdistamalla letkut ja suuttimet vuodoista tai tukkeutumisesta.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä Daytonin vaakasuuntaista vannesahaa?

A.

  • Käytä asianmukaisia ​​henkilönsuojaimia, kuten suojalaseja ja käsineitä.
  • Varmista, että työkappale on kiinnitetty kunnolla.
  • Pidä kädet ja sormet poissa terästä ja liikkuvista osista.
  • Pidä teräsuojat ja turvasuojukset paikoillaan.
  • Tiedä hätäpysäytyspainikkeen sijainti.
  • Vältä löysiä vaatteita tai koruja, jotka voivat tarttua koneeseen.
  • Varmista työalueen asianmukainen valaistus.
  • Seiso vakaa asento ja ryhti.
  • Anna vain koulutetun henkilöstön käyttää konetta.
  • Tarkasta säännöllisesti terä vaurioiden ja jännityksen varalta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACSFPM-alueNopeudetJänniteHinta
DAYTON 21C004 Vannesaha, 7 x 12 tuumaa, 86 - 260 SFPM, 45 astetta, 12/6A, 1 vaihe | AB6EJX 21C00412 / 6 A86-260 sfpm135 / 160 / 225 / 395120/240V AC€2,496.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON Vannesaha-1 vannesaha, koko 7 x 8 tuumaa, 150–255 SFPM, 45 astetta, 14/7A, 1-vaihe
€3,440.02 / yksikkö