DAYTON 7J691 Inline-puhaltimen hihnakäyttö 9207 CFM | AF3MXR

DAYTON 7J691 Inline puhaltimen hihnaveto 9207 Cfm

Varastossa
Tuote: AF3MXR Malli: 7J691

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,527.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Puhaltimen kierrosluku1399
CFM @ 0.000 tuumaa. SP9207
CFM @ 0.125 tuumaa. SP9112
CFM @ 0.250 tuumaa. SP9017
CFM @ 0.375 tuumaa. SP8922
CFM @ 0.500 tuumaa. SP8827
CFM @ 0.625 tuumaa. SP8732
CFM @ 0.750 tuumaa. SP8635
CFM @ 1.000 tuumaa. SP8382
CFM @ 1.250 tuumaa. SP8130
CFM @ 1.500 tuumaa. SP7873
CFM @ 1.75 tuumaa. SP7589
CFM @ 2.000 tuumaa. SP7301
CFM @ 2.500 tuumaa. SP6687
Täyden kuorman ampeerit15.0-13.6/6.8
Korkeus39 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.17-1 / 2 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)34-7/8
Tulon leveys (tuumaa)34-7/8
Maks. BHP5.19
Maks. Syvyys34 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus13-3 / 4 tuumaa
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP5
Moottorin kierrosluku1750
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.17-1 / 2 "
Ulostulon korkeus34.875 "
Ulostulon leveys34.875 "
Vaihe3
Akselin dia.1"
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.32
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.33
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.33
VakionopeussovellusEi
TyyppiHihnakäyttöinen keskipakovoima, käyttöpaketilla
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija24 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako
Leveys39 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 206.6216
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPLaakerityyppiPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 1.75 tuumaa. SPHinta
DAYTON 7J627 Inline-puhaltimen hihnaveto 1728 CFM | AF3MUX 7J6271168Suljettu tyynyliina1292955----€2,531.88
DAYTON 7J628 Inline-puhaltimen hihnakäyttö 1908 CFM | AF3MUY 7J6281449Suljettu tyynyliina14271306----€2,303.91
DAYTON 7J629 Inline-puhaltimen hihnakäyttö 2176 cfm | AF3MUZ 7J6291815Suljettu tyynyliina1627170814611087--€2,583.04
DAYTON 7J630 Inline-puhaltimen hihnakäyttö 2176 cfm | AF3MVA 7J6301815Suljettu tyynyliina1627170814611087--€2,699.29
DAYTON 7J631 puhallinpuhaltimen hihnakäyttö 2504 cfm | AF3MVB 7J6312211Suljettu tyynyliina18722138196017531480-€2,493.42
DAYTON 7J632 Inline-puhaltimen hihnakäyttö 2504 Cfm | AF3MVC 7J6322211Suljettu tyynyliina18722138196017531480-€2,539.36
DAYTON 7J633 Inline-puhaltimen hihnaveto 2751 CFM | AF3MVD 7J6332490Suljettu tyynyliina205724322294212519351698€2,468.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7J691 Inline puhaltimen hihnaveto 9207 Cfm
€6,527.94 / yksikkö