DAYTON 7HR96 puhallin 15 tuumaa | AF3LMQ

DAYTON 7HR96 15 tuuman puhallin

Varastossa
Tuote: AF3LMQ Malli: 7HR96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,458.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku740
CFM @ 0.125 tuumaa. SP4700
CFM @ 0.250 tuumaa. SP4290
CFM @ 0.500 tuumaa. SP3880
CFM @ 0.750 tuumaa. SP3230
CFM @ 1.000 tuumaa. SP2520
Poistokorkeus (tuumaa)15-13/16
Purkausleveys (tuumaa)12.5
Täyden kuorman ampeerit5.8-5.3/2.6
Asumisen viimeistelyEi eristetty
Asunnon korkeus24.187 "
Asunnon pituus22.5 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys12.5 "
Hz60
Tulo Dia.14-3 / 4 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku740
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP2
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku1735
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoPuhaltimen akseli vaakasuorassa
Vaihe3
KiertoCCW Aseman puolen katselu
Akselin dia.1"
TyyppiHihnakäyttö, yhden sisääntulon eteenpäin suuntautuva käyrä ja käyttöpaketti
Jännite230/460
Pyörän halkaisija15 1 / 16 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.4595
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheKiertoHinta
DAYTON 7HR39 puhallin 15 tuumaa | AF3LKD 7 HR393/45403280B-sarjan1725Jaettu vaihe1CW Aseman puolen katselu€1,834.57
DAYTON 7HR40 puhallin 15 tuumaa | AF3LKE 7 HR4015903640B-sarjan1725Kondensaattori-Käynnistä1CW Aseman puolen katselu€1,852.27
DAYTON 7HR42 puhallin 15 tuumaa | AF3LKG 7 HR4227404700B-sarjan1725Kondensaattori-Käynnistä, Kondensaattori-Käynnistä1CW Aseman puolen katselu€2,371.54
DAYTON 7HR47 puhallin 15 tuumaa | AF3LKM 7 HR473/45403280B-sarjan17253-vaiheinen3CW Aseman puolen katselu€1,880.51
DAYTON 7HR48 puhallin 15 tuumaa | AF3LKN 7 HR4815903640Luokka F17353-vaiheinen3CW Aseman puolen katselu€2,218.68
DAYTON 7HR49 puhallin 15 tuumaa | AF3LKP 7 HR491.56654140Luokka F17353-vaiheinen3CW Aseman puolen katselu€2,189.32
DAYTON 7HR50 puhallin 15 tuumaa | AF3LKQ 7 HR5027404700Luokka F17353-vaiheinen3CW Aseman puolen katselu€2,279.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7HR96 15 tuuman puhallin
€2,458.00 / yksikkö