DAYTON 7HR56 puhallin 22 tuumaa | AF3LKX

DAYTON 7HR56 22 tuuman puhallin

Varastossa
Tuote: AF3LKX Malli: 7HR56

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,484.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku445
CFM @ 0.125 tuumaa. SP8780
CFM @ 0.250 tuumaa. SP8380
CFM @ 0.500 tuumaa. SP7220
CFM @ 0.750 tuumaa. SP5450
Poistokorkeus (tuumaa)27.25
Purkausleveys (tuumaa)17.125
Täyden kuorman ampeerit9.2-8.3/4.2
Asumisen viimeistelyEi eristetty
Asunnon korkeus39.437 "
Asunnon pituus35.125 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys17.125 "
Hz60
Tulo Dia.22-5 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku600
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP3
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku1750
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoPuhaltimen akseli vaakasuorassa
Vaihe3
KiertoCW Aseman puolen katselu
Akselin dia.1-3 / 16 "
TyyppiHihnakäyttö, yhden sisääntulon eteenpäin suuntautuva käyrä ja käyttöpaketti
Jännite230/460
Pyörän halkaisija22 1 / 8 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys10.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 141.9106
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheKiertoHinta
DAYTON 7HR46 Puhallin 22 In | AF3LKL 7 HR4623907680B-sarjan1725Kondensaattori-Käynnistä, Kondensaattori-Käynnistä1CW Aseman puolen katselu€4,263.42
DAYTON 7HR55 puhallin 22 tuumaa | AF3LKW 7 HR5523907680Luokka F17353-vaiheinen3CW Aseman puolen katselu€4,123.10
DAYTON 7HR57 puhallin 22 tuumaa | AF3LKY 7 HR57553010,600Luokka F17403-vaiheinen3CW Aseman puolen katselu€4,472.74
DAYTON 7HR58 -puhallin, 230 / 460V, 20.6-18.7 / 9.3 A, 7-1 / 2 hv, 1745 3 / min | AFXNUMXLKZ 7 HR587.560012,100Luokka F17453-vaiheinen3CW Aseman puolen katselu€5,070.91
DAYTON 7HR79 puhallin 22 tuumaa | AF3LLX 7 HR7923907680B-sarjan1725Kondensaattori-Käynnistä, Kondensaattori-Käynnistä1CCW Aseman puolen katselu€4,214.73
DAYTON 7HT01 puhallin 22 sisään | AF3LMW 7HT0123907680Luokka F17353-vaiheinen3CCW Aseman puolen katselu€4,123.10
DAYTON 7HT02 puhallin 22 sisään | AF3LMX 7HT0234458780Luokka F17503-vaiheinen3CCW Aseman puolen katselu€4,488.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7HR56 22 tuuman puhallin
€4,484.47 / yksikkö