DAYTON 7HR17 puhallin 10 5/8 tuumaa | AF3LJE

DAYTON 7HR17 Puhallin 10 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3LJE Malli: 7HR17Ristiviite: 7HR18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,269.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku1175
CFM @ 0.125 tuumaa. SP2060
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1970
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1810
CFM @ 0.750 tuumaa. SP1610
CFM @ 1.000 tuumaa. SP1390
Poistokorkeus (tuumaa)11.375
Purkausleveys (tuumaa)8.25
Täyden kuorman ampeerit13.0 / 6.6-6.5
Asumisen viimeistelyEi eristetty
Asunnon korkeus17.5 "
Asunnon pituus16 5 / 16 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys8.25 "
Hz60
Tulo Dia.10-7 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku1350
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusasentoPuhaltimen akseli vaakasuorassa
Vaihe1
KiertoCW Aseman puolen katselu
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiHihnakäyttö, yhden sisääntulon eteenpäin suuntautuva käyrä ja käyttöpaketti
Jännite115/230
Pyörän halkaisija11 1 / 8 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys6.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheKiertoHinta
DAYTON 7HR16 puhallin 10 5/8 tuumaa | AF3LJD 7 HR163/410501820B-sarjan1725Jaettu vaihe1CW Aseman puolen katselu€1,269.00
DAYTON 7HR27 puhallin 10 5/8 tuumaa | AF3LJQ 7 HR271/28501430B-sarjan17253-vaiheinen1CW Aseman puolen katselu€1,470.75
DAYTON 7HR28 puhallin 10 5/8 tuumaa | AF3LJR 7 HR283/410501820B-sarjan17253-vaiheinen3CW Aseman puolen katselu€1,314.94
DAYTON 7HR29 puhallin 10 5/8 tuumaa | AF3LJT 7 HR29111752060B-sarjan17253-vaiheinen3CW Aseman puolen katselu€1,433.04
DAYTON 7HR30 puhallin 10 5/8 tuumaa | AF3LJU 7 HR301.513502380B-sarjan17253-vaiheinen3CW Aseman puolen katselu€1,718.94
DAYTON 7HR37 puhallin 10 5/8 tuumaa | AF3LKB 7 HR371/28501430B-sarjan1725Jaettu vaihe1CW Aseman puolen katselu€1,133.07
DAYTON 7HR64 puhallin 10 5/8 tuumaa | AF3LLF 7 HR641/28501430B-sarjan1725Jaettu vaihe1CCW Aseman puolen katselu€1,121.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7HR17 Puhallin 10 5/8 tuumaa
€1,269.84 / yksikkö