Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVJ2 -raidejohdon pidiketeräs 1-5 / 8 tuuman korkeus | AD8QXZ

APPROVED VENDOR 4LVJ2 Line kiskon puristin teräs 1-5/8 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AD8QXZ Malli: 4LVJ2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjakiskon pidike
Halkaisija2-3 / 8 "kisko ja 1-5 / 8" pylväs
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata9
Korkeus1.625 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.378
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVJ2 Line kiskon puristin teräs 1-5/8 tuuman korkeus
€7.77 / yksikkö