DAYTON 7H467 -kanavapuhallin 20 tuumaa | AF3KUC

DAYTON 7H467 kanavapuhallin 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3KUC Malli: 7H467

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,153.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Puhaltimen kierrosluku1200
CFM @ 0.000 tuumaa. SP6490
CFM @ 0.125 tuumaa. SP6350
CFM @ 0.250 tuumaa. SP6210
CFM @ 0.375 tuumaa. SP6070
CFM @ 0.500 tuumaa. SP5920
CFM @ 0.625 tuumaa. SP5758
CFM @ 0.750 tuumaa. SP5597
CFM @ 1.000 tuumaa. SP5233
CFM @ 1.250 tuumaa. SP4836
CFM @ 1.500 tuumaa. SP4316
Täyden kuorman ampeerit21.0 / 11.3-10.5
Korkeus32 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.14 1 / 2 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)27 7 / 8
Tulon leveys (tuumaa)27 7 / 8
Maks. BHP2.09
Maks. Syvyys32 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus16 sisään.
Moottorin koteloAvoin tippumisen kestävä ilmanvaihto
Moottori HP2
Moottorin kierrosluku1230
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.14-1 / 2 "
Ulostulon korkeus27 7 / 8 "
Ulostulon leveys27 7 / 8 "
Vaihe1
Akselin dia.1"
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.22
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.22
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.22
TyyppiKeskipakoinen, käyttöpaketilla
Jännite115 / 208-230
Pyörän halkaisija20 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 147.9195
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritTulo Dia.Maks. BHPHinta
DAYTON 5AV81 -kanavapuhallin 20 tuumaa | AE3BFY 5AV81------14-1 / 2 "-€4,000.16
DAYTON 7H466 -kanavapuhallin 20 tuumaa | AF3KUB 7H4664874109058954452387818 / 9.3-9.014 1 / 2 "1.57€4,958.17
DAYTON 7H478 Kanavapuhallin 20 In | AF3KUP 7H47832398654678--3.2-2.9/1.414 1 / 2 "0.79€5,026.76
DAYTON 7H479 Kanavapuhallin 20 tuumaa | AF3KUQ 7H479391695251483203-3.2-2.9/1.414 1 / 2 "1.04€4,999.01
DAYTON 7H480 -kanavapuhallin 20 tuumaa | AF3KUR 7H480487410905895445238784.4-4.0/2.014 1 / 2 "1.57€5,042.15
DAYTON 7H481 Kanavapuhallin 20 In | AF3KUT 7H481559712006490523348366.1-5.5/2.814 1 / 2 "2.09€5,061.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7H467 kanavapuhallin 20 tuumaa
€5,153.06 / yksikkö