DAYTON 5AV81 -kanavapuhallin 20 tuumaa | AE3BFY

DAYTON 5AV81 20 tuuman kanavapuhallin

Varastossa
Tuote: AE3BFY Malli: 5AV81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,000.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Korkeus32 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Tulo Dia.14-1 / 2 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)27 7 / 8
Tulon leveys (tuumaa)27 7 / 8
Maks. Syvyys32 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus16 sisään.
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.14-1 / 2 "
Ulostulon korkeus27 7 / 8 "
Ulostulon leveys27 7 / 8 "
Akselin dia.1"
TyyppiKeskipakoinen, vähemmän käyttöpakettia
Pyörän halkaisija20 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 126.45
Laivan korkeus (cm)147.32
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)97.79
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritTulo Dia.Maks. BHPHinta
DAYTON 7H466 -kanavapuhallin 20 tuumaa | AF3KUB 7H4664874109058954452387818 / 9.3-9.014 1 / 2 "1.57€4,958.17
DAYTON 7H467 -kanavapuhallin 20 tuumaa | AF3KUC 7H4675597120064905233483621.0 / 11.3-10.514 1 / 2 "2.09€5,153.06
DAYTON 7H478 Kanavapuhallin 20 In | AF3KUP 7H47832398654678--3.2-2.9/1.414 1 / 2 "0.79€5,026.76
DAYTON 7H479 Kanavapuhallin 20 tuumaa | AF3KUQ 7H479391695251483203-3.2-2.9/1.414 1 / 2 "1.04€4,999.01
DAYTON 7H480 -kanavapuhallin 20 tuumaa | AF3KUR 7H480487410905895445238784.4-4.0/2.014 1 / 2 "1.57€5,042.15
DAYTON 7H481 Kanavapuhallin 20 In | AF3KUT 7H481559712006490523348366.1-5.5/2.814 1 / 2 "2.09€5,061.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5AV81 20 tuuman kanavapuhallin
€4,000.16 / yksikkö