DAYTON 7H458 -kanavapuhallin 16 tuumaa | AF3KTT

DAYTON 7H458 kanavapuhallin 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3KTT Malli: 7H458

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,386.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Puhaltimen kierrosluku1101
CFM @ 0.000 tuumaa. SP3179
CFM @ 0.125 tuumaa. SP3061
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2944
CFM @ 0.375 tuumaa. SP2812
CFM @ 0.500 tuumaa. SP2665
CFM @ 0.625 tuumaa. SP2504
CFM @ 0.750 tuumaa. SP2301
Täyden kuorman ampeerit7.2/3.5
Korkeus26 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.11 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)22 7 / 8
Tulon leveys (tuumaa)22 7 / 8
Maks. BHP0.52
Maks. Syvyys26 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus13 3/8 tuumaa
Moottorin koteloAvoin tippumisen kestävä ilmanvaihto
Moottori HP1/2
Moottorin kierrosluku1229
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.11 "
Ulostulon korkeus22 7 / 8 "
Ulostulon leveys22 7 / 8 "
Vaihe1
Akselin dia.1"
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.12.6
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.12.4
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.12.1
TyyppiKeskipakoinen, käyttöpaketilla
Jännite115/230
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 97.1235
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritTulo Dia.Maks. BHPHinta
DAYTON 5AV79 -kanavapuhallin 16 tuumaa | AE3BFW 5AV79------11-5 / 8 "-€2,642.29
DAYTON 7H459 -kanavapuhallin 16 tuumaa | AF3KTU 7H4592946126136412611207110.2/5.111 "0.78€3,443.74
DAYTON 7H472 Kanavapuhallin 16 In | AF3KUH 7H472230111013179--2.1-2.2/1.111 "0.52€3,502.56
DAYTON 7H473 -kanavapuhallin 16 tuumaa | AF3KUJ 7H473294612613641261120712.9-2.8/1.411 "0.78€3,303.64
DAYTON 7H474 -kanavapuhallin 16 tuumaa | AF3KUK 7H474340213874004314628153.2-2.9/1.411 "1.04€3,595.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7H458 kanavapuhallin 16 tuumaa
€3,386.32 / yksikkö