DAYTON 5AV79 -kanavapuhallin 16 tuumaa | AE3BFW

DAYTON 5AV79 16 tuuman kanavapuhallin

Varastossa
Tuote: AE3BFW Malli: 5AV79

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,642.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Korkeus26 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Tulo Dia.11-5 / 8 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)22 7 / 8
Tulon leveys (tuumaa)22 7 / 8
Maks. Syvyys26 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus13 3/8 tuumaa
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.11 "
Ulostulon korkeus22 7 / 8 "
Ulostulon leveys22 7 / 8 "
Akselin dia.1"
TyyppiKeskipakoinen, vähemmän käyttöpakettia
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 82.35
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritTulo Dia.Maks. BHPHinta
DAYTON 7H458 -kanavapuhallin 16 tuumaa | AF3KTT 7H458230111013179--7.2/3.511 "0.52€3,386.32
DAYTON 7H459 -kanavapuhallin 16 tuumaa | AF3KTU 7H4592946126136412611207110.2/5.111 "0.78€3,443.74
DAYTON 7H472 Kanavapuhallin 16 In | AF3KUH 7H472230111013179--2.1-2.2/1.111 "0.52€3,502.56
DAYTON 7H473 -kanavapuhallin 16 tuumaa | AF3KUJ 7H473294612613641261120712.9-2.8/1.411 "0.78€3,303.64
DAYTON 7H474 -kanavapuhallin 16 tuumaa | AF3KUK 7H474340213874004314628153.2-2.9/1.411 "1.04€3,595.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5AV79 16 tuuman kanavapuhallin
€2,642.29 / yksikkö