DAYTON 7H179 Puhallin 24 1/2 tuumaa | AF3KRV

DAYTON 7H179 puhallin 24 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3KRV Malli: 7H179

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,252.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku995
CFM @ 0.250 tuumaa. SP9179
CFM @ 0.500 tuumaa. SP8871
CFM @ 0.750 tuumaa. SP8539
CFM @ 1.000 tuumaa. SP8175
CFM @ 1.500 tuumaa. SP7304
CFM @ 2.000 tuumaa. SP5990
dBA @ 5 jalkaa70
Syvyys47-3 / 8 "
Täyden kuorman ampeerit8.4/4.2
Korkeus47.875 "
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.26-3 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. BHP2.96
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko182T
Moottori HP3
Moottorin kierrosluku1765
MoottorityyppiKolme vaihetta
Ulostulon korkeus26.25 "
Ulostulon leveys19.25 "
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.1-7 / 16 "
TyyppiTaaksepäin kalteva hihnakäyttö vetopaketilla
Jännite230/460
Pyörän halkaisija24 1 / 2 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys12 "
Leveys42.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 250.5838
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 2.500 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.250 tuumaa. SPdBA @ 5 jalkaaTäyden kuorman ampeeritMaks. BHPMoottorin runkoMoottori HPHinta
DAYTON 7H177 Puhallin 24 1/2 tuumaa | AF3KRT 7H177-87079456721.4/10.71.9756HZ2€7,870.84
DAYTON 7H178 Puhallin 24 1/2 tuumaa | AF3KRU 7H178-8707945676.0/3.01.97145T2€7,898.49
DAYTON 7H180 puhallin 24 1/2 tuumaa | AF3KRW 7H1807911118010,9877413.0/6.54.92184T5€8,329.94
DAYTON 7H181 puhallin 24 1/2 tuumaa | AF3KRX 7H18110,281135012,6367619.2/9.67.37213T7.5€8,955.12
DAYTON 7H182 puhallin 24 1/2 tuumaa | AF3KRY 7H18211,915148513,9408024.6/12.39.82215T10€9,325.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7H179 puhallin 24 1/2 tuumaa
€8,252.70 / yksikkö