DAYTON 7H170 Puhallin 18 1/4 tuumaa | AF3KRK

DAYTON 7H170 puhallin 18 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3KRK Malli: 7H170

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,891.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku1670
CFM @ 0.250 tuumaa. SP6445
CFM @ 0.500 tuumaa. SP6293
CFM @ 0.750 tuumaa. SP6136
CFM @ 1.000 tuumaa. SP5972
CFM @ 1.250 tuumaa. SP5800
CFM @ 1.500 tuumaa. SP5621
CFM @ 2.000 tuumaa. SP5235
CFM @ 2.500 tuumaa. SP4795
CFM @ 3.000 tuumaa. SP4224
dBA @ 5 jalkaa73
Syvyys41-1 / 4 "
Täyden kuorman ampeerit8.4/4.2
Korkeus36.875 "
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.19-5 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. BHP3.00
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko182T
Moottori HP3
Moottorin kierrosluku1765
MoottorityyppiKolme vaihetta
Ulostulon korkeus19.625 "
Ulostulon leveys14.25 "
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.1-3 / 16 "
TyyppiTaaksepäin kalteva hihnakäyttö vetopaketilla
Jännite230/460
Pyörän halkaisija18 1 / 4 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys8 15 / 16 "
Leveys31.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 157.698
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 2.000 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.250 tuumaa. SPCFM @ 2.500 tuumaa. SPdBA @ 5 jalkaaTäyden kuorman ampeeritMaks. BHPMoottorin runkoHinta
DAYTON 7H140 Puhallin 18 1/4 tuumaa | AF3KQH 7H140-11604364-6515.0/7.41.0056€4,098.44
DAYTON 7H142 Puhallin 18 1/4 tuumaa | AF3KQK 7H142409214605593-6921.4/10.72.0056HZ€4,516.08
DAYTON 7H167 Puhallin 18 1/4 tuumaa | AF3KRG 7H167-11604364-653.0/1.51.00143T€4,435.65
DAYTON 7H168 Puhallin 18 1/4 tuumaa | AF3KRH 7H168-13255043-684.4/2.21.50145T€4,482.27
DAYTON 7H169 Puhallin 18 1/4 tuumaa | AF3KRJ 7H169409214605593-696.0/3.02.00145T€4,543.73
DAYTON 7H171 Puhallin 18 1/4 tuumaa | AF3KRL 7H17167311980-64157613.0/6.55.00184T€4,896.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7H170 puhallin 18 1/4 tuumaa
€4,891.96 / yksikkö