DAYTON 7H140 Puhallin 18 1/4 tuumaa | AF3KQH

DAYTON 7H140 puhallin 18 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3KQH Malli: 7H140

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,098.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku1160
CFM @ 0.250 tuumaa. SP4364
CFM @ 0.500 tuumaa. SP4131
CFM @ 0.750 tuumaa. SP3876
CFM @ 1.000 tuumaa. SP3595
CFM @ 1.250 tuumaa. SP3269
CFM @ 1.500 tuumaa. SP2809
dBA @ 5 jalkaa65
Syvyys41-1 / 4 "
Täyden kuorman ampeerit15.0/7.4
Korkeus36.875 "
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.19-5 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. BHP1.00
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko56
Moottori HP1
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
Ulostulon korkeus19.625 "
Ulostulon leveys14.25 "
Vaihe1
KiertoCW
Akselin dia.1-3 / 16 "
TyyppiTaaksepäin kalteva hihnakäyttö vetopaketilla
Jännite115/230
Pyörän halkaisija18 1 / 4 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys8 15 / 16 "
Leveys31.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 137.8845
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 2.000 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.250 tuumaa. SPCFM @ 2.500 tuumaa. SPdBA @ 5 jalkaaTäyden kuorman ampeeritMaks. BHPMoottorin runkoHinta
DAYTON 7H142 Puhallin 18 1/4 tuumaa | AF3KQK 7H142409214605593-6921.4/10.72.0056HZ€4,516.08
DAYTON 7H167 Puhallin 18 1/4 tuumaa | AF3KRG 7H167-11604364-653.0/1.51.00143T€4,435.65
DAYTON 7H168 Puhallin 18 1/4 tuumaa | AF3KRH 7H168-13255043-684.4/2.21.50145T€4,482.27
DAYTON 7H169 Puhallin 18 1/4 tuumaa | AF3KRJ 7H169409214605593-696.0/3.02.00145T€4,543.73
DAYTON 7H170 Puhallin 18 1/4 tuumaa | AF3KRK 7H1705235167064454795738.4/4.23.00182T€4,891.96
DAYTON 7H171 Puhallin 18 1/4 tuumaa | AF3KRL 7H17167311980-64157613.0/6.55.00184T€4,896.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7H140 puhallin 18 1/4 tuumaa
€4,098.44 / yksikkö