DAYTON 7H136 puhallin 15 tuumaa | AF3KQE

DAYTON 7H136 puhallin 15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3KQE Malli: 7H136Ristiviite: 7H137

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,523.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku1575
CFM @ 0.250 tuumaa. SP3450
CFM @ 0.500 tuumaa. SP3302
CFM @ 0.750 tuumaa. SP3145
CFM @ 1.000 tuumaa. SP2980
CFM @ 1.250 tuumaa. SP2800
CFM @ 1.500 tuumaa. SP2599
dBA @ 5 jalkaa68
Syvyys35-3 / 8 "
Täyden kuorman ampeerit17.2/8.5
Korkeus30.25 "
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.16-1 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. BHP1.00
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko56
Moottori HP1
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
Ulostulon korkeus16.25 "
Ulostulon leveys11.75 "
Vaihe1
KiertoCW
Akselin dia.1"
TyyppiTaaksepäin kalteva hihnakäyttö vetopaketilla
Jännite115/230
Pyörän halkaisija15 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys7 11 / 16 "
Leveys26.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 88.776
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPLaakerityyppiPuhaltimen kierroslukuCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 2.000 tuumaa. SPCFM @ 2.500 tuumaa. SPHinta
DAYTON 1C791 Puhallin 6 5/16 tuumaa | AA9BMP 1C791--------€372.02
DAYTON 1C792 Puhallin 7 3/4 tuumaa | AA9BMQ 1C792--------€554.51
DAYTON 2C797 Puhallin 12 1/4 tuumaa | AB9CZW 2C797-pallo------€2,173.59
DAYTON 2C800 puhaltimen kanava 12 1/2 tuumaa | AB9CZZ 2C800-pallo------€1,463.61
DAYTON 2C889 Puhallin 9 tuumaa | AB9DAP 2C889--------€648.38
DAYTON 2C890 puhallin 10 5/8 tuumaa | AB9DAQ 2C890--------€718.17
DAYTON 3AXE8 -puhaltimen pyörän halkaisija 7 3/4 tuumaa vähemmän käyttöpakettia | AC8KGT 3AXE8-pallo------€1,663.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7H136 puhallin 15 tuumaa
€3,523.96 / yksikkö