Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA GT065007 Suora huilutappi, M10X1 kierrekoko, 10 mm kierteen pituus, 90 mm pituus, oikeakätinen | CV3CBX 53MU83

WIDIA GT065007 Straight Flute Tap, M10X1 Thread Size, 10 mm Thread Length, 90 mm Length, Right Hand

Varastossa
Tuote: CV3CBX Malli: GT065007Ristiviite: 53MU83

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€384.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0544
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WIDIA GT435004 Suora huiluhana, M10X1.5 kierrekoko, 15 mm kierteen pituus, 100 mm pituus, pohja | CV3CCA 53MT63 GT435004€147.49
WIDIA GT425004 Suora huiluhana, M10X1.5 kierrekoko, 15.10 mm kierteen pituus, 100.10 mm pituus, pohja | CV3CCB 53MT54 GT425004€100.50
WIDIA GT435007 Suora huiluhana, M12X1.5 kierrekoko, 15 mm kierteen pituus, 100 mm pituus, pohja | CV3CCF 53MT66 GT435007€204.97
WIDIA GT065008 Suora huiluhana, M12X1.5 kierrekoko, 15 mm kierteen pituus, 100 mm pituus, Ticn | CV3CCG 53MU84 GT065008€458.48
WIDIA GT065004 Suora huilutappi, M12X1.75 kierrekoko, 18 mm kierteen pituus, 110 mm pituus | CV3CCH 53MU80 GT065004€409.89
WIDIA GT435005 Suora huiluhana, M12X1.75 kierrekoko, 18 mm kierteen pituus, 110 mm pituus, pohja | CV3CCK 53MT64 GT435005€149.48
WIDIA GT425005 Suora huilutappi, M12X1.75 kierrekoko, 18 mm kierteen pituus, 110 mm pituus, pohja | CV3CCL 53MT55 GT425005€111.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA GT065007 Straight Flute Tap, M10X1 Thread Size, 10 mm Thread Length, 90 mm Length, Right Hand
€384.80 / yksikkö