Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 24D045 Buna AA3AZT -tiivistesarja | AB7VUW

APPROVED VENDOR 24D045 Tiivistesarja Buna AA3AZT:lle

Varastossa
Tuote: AB7VUW Malli: 24D045

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€302.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistesarja
Tyyppihyvä
Takuu1 vuosi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7415210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 24D040 Buna AA3AZL: lle ja AE8BNH: lle | AB7VUQ 24D040€138.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 24D042 Buna-tiivistesarja AA3AZP: lle ja AE8BNL: lle AB7VUT 24D042€230.84
HYVÄKSYTTY Myyjä 24D043 Buna AA3AZQ- ja AA3AZX-tiivistesarja | AB7VUU 24D043€591.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 24D044 Buna-tiivistesarja AA3AZR: lle | AB7VUV 24D044€240.84
HYVÄKSYTTY Myyjä 24D046 Buna AA3AZU -tiivistesarja | AB7VUX 24D046€339.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 24D047 Buna AA3AZV -tiivistesarja | AB7VUY 24D047€484.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 24D048 Buna AB7VUN | AB7VUZ 24D048€484.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24D045 Tiivistesarja Buna AA3AZT:lle
€302.40 / yksikkö