DAYTON 2C890 puhallin 10 5/8 tuumaa | AB9DAQ

DAYTON 2C890 Puhallin 10 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9DAQ Malli: 2C890

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€718.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Syvyys18 "
Korkeus21 "
Asumisen viimeistelyHarmaa polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Tulo Dia.10 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
Ulostulon korkeus11.75 "
Ulostulon leveys8"
KiertoCW Aseman puolen katselu
TyyppiVähemmän moottoria
Pyörän reikä5 / 8 "
Pyörän halkaisija10 5 / 8 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys5.25 "
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.67
Laivan korkeus (cm)46.23
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)39.12
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPLaakerityyppiPuhaltimen kierroslukuCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 2.000 tuumaa. SPCFM @ 2.500 tuumaa. SPHinta
DAYTON 1C791 Puhallin 6 5/16 tuumaa | AA9BMP 1C791--------€372.02
DAYTON 1C792 Puhallin 7 3/4 tuumaa | AA9BMQ 1C792--------€554.51
DAYTON 2C797 Puhallin 12 1/4 tuumaa | AB9CZW 2C797-pallo------€2,173.59
DAYTON 2C800 puhaltimen kanava 12 1/2 tuumaa | AB9CZZ 2C800-pallo------€1,463.61
DAYTON 2C889 Puhallin 9 tuumaa | AB9DAP 2C889--------€648.38
DAYTON 3AXE8 -puhaltimen pyörän halkaisija 7 3/4 tuumaa vähemmän käyttöpakettia | AC8KGT 3AXE8-pallo------€1,663.50
DAYTON 3AXE9 Puhaltimen renkaan halkaisija 9 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AC8KGU 3AXE9-pallo------€1,815.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2C890 Puhallin 10 5/8 tuumaa
€718.17 / yksikkö