DAYTON 7DF66 poistoilmapuhaltimen halkaisija 11 tuumaa | AJ2JYF

DAYTON 7DF66 pakokaasun tuulettimen halkaisija 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2JYF Malli: 7DF66

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,799.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpblast-tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
CFM @ 0.000 tuumaa. SP833
CFM @ 0.125 tuumaa. SP754
CFM @ 0.250 tuumaa. SP665
CFM @ 0.375 tuumaa. SP565
CFM @ 0.500 tuumaa. SP408
Mitat A19 "
Mitat B24.875 "
Mitat C25.125 "
Mitat D17.375 "
Drive TypeHihnakäyttö
TullimääräStandardi
KoteloKehrätty alumiini
Maks. BHP0.07
Moottori HP1/6
AsennuspaikkaKatto
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Suositeltu pellin koko (tuumaa)12 X 12
vaatiiKaton reunus uutta asennusta varten
RPM1140
Akselin halkaisija. Pyörän pää3 / 4 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.7.0
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.6.3
Nopeus hallittavissaEi
Jännite115/208/230
Pyörän halkaisija11 "
Pyörän materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.825
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Taajuusmuuttajapaketti moottorilla: Kyllä
    • Adj. UL 762 Keittiön katon reunus Varastonumero: 4HX61

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.375 tuumaa. SPkoollaKokoonpantuna / kokoamattomanaCFM @ 0.500 tuumaa. SPCFM @ 0.625 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPHinta
DAYTON 1MBE7 Upblast -hengityslaite 11-1 / 4 tuumaa 115 / 208-230v | AB2JDR 1MBE71406Kylläkoolla13501293123411711106€1,948.70
DAYTON 1MBE8 Upblast -hengityslaite 13-1 / 4 tuumaa 115 / 208-230v | AB2JDT 1MBE82065Kylläkoolla20011933186417781684€2,047.47
DAYTON 3ATT8 Upblast -hengityslaite 14-3 / 4 tuumaa 115 / 208-230v | AC8JNY 3ATT82271Kylläkoolla21742068194918181643€2,269.55
DAYTON 3ATT9 Upblast -hengityslaite 14-3 / 4 tuumaa 115 / 230v | AC8JNZ 3ATT92936Kylläkoolla28652789271126292539€2,563.02
DAYTON 7A593 Upblast -hengityslaite 11-1 / 4 tuumaa 115 / 208-230v | AF3AJG 7A5931251EiKokoonpanematon118911251056974861€1,860.01
DAYTON 7A594 Upblast -hengityslaite 11-1 / 4 tuumaa 115 / 208-230v | AF3AJH 7A5941406EiKokoonpanematon13501293123411711106€1,885.80
DAYTON 7A615 Upblast -hengityslaite 13-1 / 4 tuumaa 115 / 208-230v | AF3AJT 7A6151547EiKokoonpanematon1458134012011003-€1,938.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7DF66 pakokaasun tuulettimen halkaisija 11 tuumaa
€1,799.92 / yksikkö