DAYTON 7A594 Upblast -hengityslaite 11-1 / 4 tuumaa 115 / 208-230v | AF3AJH

DAYTON 7A594 Upblast tuuletin 11-1/4 tuumaa 115/208-230v

Varastossa
Tuote: AF3AJH Malli: 7A594

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,885.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpblast-tuuletin
koollaEi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus22 "
Pohjan leveys22 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1549
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1505
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1459
CFM @ 0.375 tuumaa. SP1406
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1350
CFM @ 0.625 tuumaa. SP1293
CFM @ 0.750 tuumaa. SP1234
CFM @ 0.875 tuumaa. SP1171
CFM @ 1.000 tuumaa. SP1106
CFM @ 1.250 tuumaa. SP900
Drive TypeVyö
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP0.35
Maks. Tulolämpötila300 Tutkinnot
Moottori HP1/3
Moottorin jännite115 / 208-230
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.24.875 "
Kokonaiskorkeus25.13 "
Vaihe1
Suositeltu pellin koko (tuumaa)15 X 15
vaatiiKaton reunus uutta asennusta varten
RPM1820
Akselin halkaisija. Pyörän pää3 / 4 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää3 / 4 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.13.7
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.13.4
Äänet @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.12.4
Nopeus hallittavissaEi
Pyörän halkaisija11.25 "
Pyörän materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.453
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.375 tuumaa. SPkoollaKokoonpantuna / kokoamattomanaCFM @ 0.500 tuumaa. SPCFM @ 0.625 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPHinta
DAYTON 1MBE7 Upblast -hengityslaite 11-1 / 4 tuumaa 115 / 208-230v | AB2JDR 1MBE71406Kylläkoolla13501293123411711106€1,948.70
DAYTON 1MBE8 Upblast -hengityslaite 13-1 / 4 tuumaa 115 / 208-230v | AB2JDT 1MBE82065Kylläkoolla20011933186417781684€2,047.47
DAYTON 3ATT8 Upblast -hengityslaite 14-3 / 4 tuumaa 115 / 208-230v | AC8JNY 3ATT82271Kylläkoolla21742068194918181643€2,269.55
DAYTON 3ATT9 Upblast -hengityslaite 14-3 / 4 tuumaa 115 / 230v | AC8JNZ 3ATT92936Kylläkoolla28652789271126292539€2,563.02
DAYTON 7A593 Upblast -hengityslaite 11-1 / 4 tuumaa 115 / 208-230v | AF3AJG 7A5931251EiKokoonpanematon118911251056974861€1,860.01
DAYTON 7A615 Upblast -hengityslaite 13-1 / 4 tuumaa 115 / 208-230v | AF3AJT 7A6151547EiKokoonpanematon1458134012011003-€1,938.47
DAYTON 7A616 Upblast -hengityslaite 13-1 / 4 tuumaa 115 / 208-230v | AF3AJU 7A6161749EiKokoonpanematon16711586147913581198€1,939.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7A594 Upblast tuuletin 11-1/4 tuumaa 115/208-230v
€1,885.80 / yksikkö