DAYTON 7CH04 Pakotuuletin 115/208-230 volttia | AF3FZG

DAYTON 7CH04 Pakotuuletin 115/208-230 volttia

Varastossa
Tuote: AF3FZG Malli: 7CH04

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,742.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoilman tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerin koko1-1 / 4 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
CFM @ 0.000 tuumaa. SP11,277
CFM @ 0.125 tuumaa. SP8481
CFM @ 0.250 tuumaa. SP6160
Tuuletin RPM341
KehysmateriaaliGalv teräs
Täyden kuorman ampeerit8.0 / 4.0-4.0
Korkeus42.5 "
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. BHP0.60
Maks. Syvyys84 "
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/2
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusasentoVaakasuora
Terien lukumäärä6
Vaihe1
Potkurin dia.48 "
PotkurimateriaaliTeräs
Akselin dia.1-1 / 4 "
TyyppiAksiaalinen hihnakäyttö Downblast
Jännite115 / 208-230
Leveys90 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 347.4104
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)0.25
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliLaakerin kokoLaakerityyppiTäyden kuorman ampeeritKorkeusMaks. BHPMaks. SyvyysMoottorin koteloHinta
DAYTON 7AD67 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 115 / 208-230 V | AF3BEA 7 AD67Galvanisoitu teräs3 / 4 "Suljettu tyynylohko4.6 / 2.2-2.338 "0.3048 "Avaa tippuminen€2,620.31
DAYTON 7AD68 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 115 / 208-230 V | AF3BEB 7 AD68Galvanisoitu teräs3 / 4 "Suljettu tyynylohko4.2 / 2.1-2.138 "0.3048 "Täysin suljettu ilmanvaihto€2,815.33
DAYTON 7AD69 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BEC 7 AD69Galvanisoitu teräs3 / 4 "Suljettu tyynylohko1.2-1.3/0.6538 "0.3048 "Avaa tippuminen€2,767.60
DAYTON 7AD70 -poistoventilaattori 20 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BED 7 AD70Galvanisoitu teräs3 / 4 "Suljettu tyynylohko1.4-1.5/0.7538 "0.3048 "Täysin suljettu ilmanvaihto€2,672.01
DAYTON 7AD71 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 115 / 208-230 V | AF3BEE 7 AD71Galvanisoitu teräs3 / 4 "Suljettu tyynylohko6.6 / 3.0-3.338 "0.4048 "Avaa tippuminen€2,584.12
DAYTON 7AD73 Pakokaasun tuuletin 20 tuumaa 208-230/460 V | AF3BEG 7 AD73Galvanisoitu teräs3 / 4 "Suljettu tyynylohko1.5-1.6/0.838 "0.4048 "Avaa tippuminen€2,710.22
DAYTON 7AD74 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BEH 7 AD74Galvanisoitu teräs3 / 4 "Suljettu tyynylohko1.2-1.2/0.638 "0.4048 "Täysin suljettu ilmanvaihto€2,740.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7CH04 Pakotuuletin 115/208-230 volttia
€5,742.94 / yksikkö