DAYTON 7AD69 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BEC

DAYTON 7AD69 pakoilmatuuletin 20 tuumaa 208-230/460 V

Varastossa
Tuote: AF3BEC Malli: 7AD69

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,767.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoilman tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerin koko3 / 4 "
LaakerityyppiSuljettu tyynylohko
CFM @ 0.000 tuumaa. SP3080
CFM @ 0.125 tuumaa. SP2707
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2123
CFM @ 0.375 tuumaa. SP998
Tuuletin RPM953
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit1.2-1.3/0.65
Korkeus38 "
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. BHP0.30
Maks. Syvyys48 "
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1/4
Moottorin kierrosluku1725
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoVaakasuora
Terien lukumäärä6
Vaihe3
Potkurin dia.20 "
PotkurimateriaaliTeräs
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiAksiaalinen hihnakäyttö Downblast
Jännite208-230/460
Leveys38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 122.8635
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliLaakerin kokoLaakerityyppiTäyden kuorman ampeeritKorkeusMaks. BHPMaks. SyvyysMoottorin koteloHinta
DAYTON 7AD67 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 115 / 208-230 V | AF3BEA 7 AD67Galvanisoitu teräs3 / 4 "Suljettu tyynylohko4.6 / 2.2-2.338 "0.3048 "Avaa tippuminen€2,620.31
DAYTON 7AD68 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 115 / 208-230 V | AF3BEB 7 AD68Galvanisoitu teräs3 / 4 "Suljettu tyynylohko4.2 / 2.1-2.138 "0.3048 "Täysin suljettu ilmanvaihto€2,815.33
DAYTON 7AD70 -poistoventilaattori 20 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BED 7 AD70Galvanisoitu teräs3 / 4 "Suljettu tyynylohko1.4-1.5/0.7538 "0.3048 "Täysin suljettu ilmanvaihto€2,672.01
DAYTON 7AD71 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 115 / 208-230 V | AF3BEE 7 AD71Galvanisoitu teräs3 / 4 "Suljettu tyynylohko6.6 / 3.0-3.338 "0.4048 "Avaa tippuminen€2,584.12
DAYTON 7AD73 Pakokaasun tuuletin 20 tuumaa 208-230/460 V | AF3BEG 7 AD73Galvanisoitu teräs3 / 4 "Suljettu tyynylohko1.5-1.6/0.838 "0.4048 "Avaa tippuminen€2,710.22
DAYTON 7AD74 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BEH 7 AD74Galvanisoitu teräs3 / 4 "Suljettu tyynylohko1.2-1.2/0.638 "0.4048 "Täysin suljettu ilmanvaihto€2,740.50
DAYTON 7AD75 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 115 / 208-230 V | AF3BEJ 7 AD75Galvanisoitu teräs3 / 4 "Suljettu tyynylohko7.6 / 3.7-3.838 "0.6048 "Avaa tippuminen€2,627.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AD69 pakoilmatuuletin 20 tuumaa 208-230/460 V
€2,767.60 / yksikkö